›

KMV CUS

Cod. Rexel CX0828573
Cod. Produttore 0828573
Cod. EAN 4046356519700

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 2,5-4,7 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Numero cartellini: 45
  • Altezza campo testo: 5,5 mm
  • Larghezza campo testo: 12 mm
  • Colore: Giallo
  • Siglabile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Serie: UCT-WMS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnafilo, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 2,5 ... 4,7 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 45, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

larghezza

5,5 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

7,1 mm

Con etichetta

diametro del cavo

2,5 ... 4,7 mm

diametro filo

2,5 ... 4,7 mm

KMV CUS