Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM288934
Cod. Produttore
288934
Cod. EAN
4015082889340

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Z-D01/SE-2
  • Colore: Rosa
  • Dimensioni: D01
  • Protezione: Completa linee/apparecchi
  • Serie: None
  • Applicazione: Elettrica moderna
  • Affidabilità: Alta
  • Sicurezza: Garantita
Interruttore automatico con protezione completa per linee e apparecchi, di dimensione D01, caratterizzato da un design compatto e affidabile. Il dispositivo offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo la sicurezza degli impianti elettrici. Il colore rosa distintivo facilita l’identificazione e l’installazione. Ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e funzionalità, assicurando prestazioni durature e conformità alle normative di protezione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presentiamo il KM288934, un prodotto della categoria Z-D01/SE-2, realizzato in un elegante colore rosa. Questo articolo è progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchi, rendendolo ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con dimensioni D01, il KM288934 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, offrendo funzionalità e stile. La sua classificazione merceologica lo posiziona come una scelta eccellente per le esigenze elettriche moderne.

corrente nominale

2 A

tensione nominale

400 V

codice cromatico

Rosa

dimensione

D01

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

Produttore

Fusibile protezione linee D01 rosa per impianti elettrici