›

KLM 4 PORTACARTELLINI

Cod. Rexel CX0811970
Cod. Produttore 0811970
Cod. EAN 4046356918435

Informazioni principali

  • Altezza regolabile si
  • Formato etichette 20x8 mm
  • Compatibile con CLIPFIX 15
  • Compatibile con CLIPFIX 35
  • Compatibile con CLIPFIX 35-5
  • Tipo prodotto Portacartellini
  • Uso per morsettiere
  • Serie KLM 4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini per morsettiere, regolabili in altezza, per supporto terminale CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, siglabili con etichette nel formato 20 x 8 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

9,3 mm

altezza

21,6 mm

materiale

Altro

KLM 4 PORTACARTELLINI