Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL110019N
Cod. Produttore
LL110019N
Cod. EAN
8012680076260

Informazioni di prodotto

Kit5 Stile Post LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. potenza della lampada

6 W

larghezza

135 mm

flusso luminoso effettivo

170 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

300 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di lampada

lampada a colonna

tensione nominale

220 V

colore della scatola

nero

profondità

82 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

Produttore

KIT 05 STILE POST LED 4K 6W ANTRAC.