Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULX4004
Cod. Produttore
LX4004
Cod. EAN
8015646760425

Informazioni di prodotto

KIT XT4 4 P FISSO + MODULO DIFFERENZIALE 24 MO

Documentazione tecnica

Kit for Tmax XT4 RC - 4 poles, fixed - floor-mounted 200x600mm (HxW)

altezza

200 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

600 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore

Produttore

ABB

KIT XT4 4 P FISSO + MODULO DIFFERENZIALE 24 MO