Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza
300 mm
corrente d’esercizio nominale
800 A
profondità
225 mm
larghezza
600 mm
numero di interruttori
1
con morsetti di distribuzione
numero di poli
4
con copertura
adatto per disgiuntore
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELB273282 Cod. Produttore: B273282 Cod. EAN: 8012542732822
Cod. Rexel: ELB273222 Cod. Produttore: B273222 Cod. EAN: 8012542732228
Cod. Rexel: ELB273232 Cod. Produttore: B273232 Cod. EAN: 8012542732327
Cod. Rexel: ELB273292 Cod. Produttore: B273292 Cod. EAN: 8012542732921
Cod. Rexel: ELB273212 Cod. Produttore: B273212 Cod. EAN: 8012542732129
Cod. Rexel: STTSVRT200 Cod. Produttore: 1CN0188 Cod. EAN:
Cod. Rexel: OC5PE5590 Cod. Produttore: 5PE5590 Cod. EAN: 8024873311171
Cod. Rexel: STTS1BA0016 Cod. Produttore: 1BA0016 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DEH941310 Cod. Produttore: 941310 Cod. EAN: 4013364131798
Cod. Rexel: STTST154 Cod. Produttore: 1CN0155 Cod. EAN:
Cod. Rexel: STTS1BA0014 Cod. Produttore: 1BA0014 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te