Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULX1001
Cod. Produttore
LX1001
Cod. EAN
8015646760432

Informazioni di prodotto

KIT XT1 3/4 P FISSO 24 MODULI DIN L

Documentazione tecnica

Tmax XT1 - 3/4 poles, fixed - wall/floor-mounted 200x600 (HxW)

altezza

200 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

600 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore