Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48643
Cod. Produttore
GW48643
Cod. EAN
8011564071827

Informazioni di prodotto

Centralini e cassette di derivazione Serie 48 garantiscono un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie a guide DIN integrate e design modulare
  • Materiale Halogen Free per maggiore sicurezza e rispetto delle normative
  • Versioni stagne IP55 ideali per ambienti con spruzzi d’acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo del sistema di distribuzione
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Adattabilità a diverse esigenze residenziali e terziarie
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free. Descrizione del produttore: 40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

adatto per scatola da incasso

Accessorio

Serie

48,DOMOTICS

Produttore

KIT VITI PIOMBABILITA PTC PER SISTEMA CASSETTE DERIVAZIONE INCASSO IP55