Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli /

BFT meccanismi e accessori per Automazione cancelli   | Rexel
Cod. Rexel
BFR930150 00002
Cod. Produttore
2611890
Cod. EAN
8027908523815

Kit completo 24V per cancelli battenti fino a 200 kg di peso e 2 m di lunghezza. Finecorsa elettromeccanico.

Il kit R930150 00002 VIRGO SMART BT A20 KIT ITA comprende:
1 VIRGO SMART BT A20 Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa a
centrale di comando
1 VIRGO SMART BT A20
SLAVE
Operatore 24 V per cancelli Battenti max a 2mt - 200kg con finecorsa
senza centrale di comando
2 AMV KIT Singolo Fermo meccanico per stop anta in apertura o chiusura per VIRGO SMART BT A
1 Mitto B RCB 04 R1 Radiocomando Quadricanale 433MHz Rolling Code - Colore Blu
1 Q.Bo Key WM Selettore a chiave con chiave personalizzata
1 Compacta A20-180 Coppia di fotocellule orientabili di 180° in orizzontale. Portata 20 metri.
Alimentazione 12 - 33Vac / 15 - 35Vdc
1 Radius B LTA 24 R1 Lampeggiante 24V con antenna integrata
1 CMS Cartello di segnalazione
1 THALIA Centrale di comando - Programmazione a display U-link con Ricevente a bordo
1 Clonix 64 Ricevente Rolling Code 64 utenti 433MHz - CH 1 START, CH 2 LIBERO - Integrata su centrale

Produttore

BFT

Kit Virgo Smart BT A20 ITA 24-230V