Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK7559.R
Cod. Produttore
K7559.R
Cod. EAN
8007352745629

Informazioni di prodotto

Kit videocit.2F+espan.TabFree4,3in+40170

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico Due Fili Plus espandibile a colori contenente: 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3" 7559 bianco, 1 targa Roxie 40170 completa di 1 pulsante 40171, 2 pulsanti doppi 40172 e lettore controllo accessi, 5 chiavette RFID Mifare, 1 alimentatore 40110

materiale

Altro

con contatto

attivazione elettronica

attivazione meccanica

grado di protezione (IP)

IP54

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

attivazione con codice

Attivazione con code tag

Produttore

Kit videocitofonico Due Fili Plus 4,3" colore espandibile con targa Roxie e lettore RFID

€ 569,31 x 1 pz.
(pz.)