Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX7558/E
Cod. Produttore
7558/E
Cod. EAN
8013406311054

Informazioni di prodotto

Kit video 2F+ mono Tab 4,3 vivavoce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 targa serie 1300/E da incasso o da parete in alluminio anodizzato 40151, 1 unità elettronica audio/video 40135, 1 videocitofono vivavoce Tab Free da parete con display a colori 4,3in 7558 bianco, 1 alimentatore 40110

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Grigio

diagonale schermo

109,2 mm

Sistema d'immagine

PAL

Funzione di teleloop

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Produttore

Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce colori 4,3" Due Fili Plus per installazione parete/incasso

€ 428,61 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info