Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08389
Cod. Produttore
08389
Cod. EAN
3606485234564

Informazioni di prodotto

Kit vano cavi interno Prisma G IP55

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Functional unit adaptation upright for Prisma. It is range compatibility with Prisma G enclosure and product compatibility with 600 mm width functional unit. It provides IP55 degree of protection. It could be installed in 850 mm width Floor-standing enclosure. It has white (RAL 9001) colour. It is suitbale for 33 50-mm vertical modules and total 36 18-mm modules. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

tipo di montaggio

fissaggio a vite

numero di unità di altezza (UA)

33

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

lunghezza

1750 mm

materiale

acciaio

Produttore

Kit vano cavi interno Schneider Prisma G IP55