› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit videosorveglianza AHD 8 canali 2 telecamere bullet 5Mpx varifocale

Cod. Rexel EX46558.2812E
Cod. Produttore 46558.2812E
Cod. EAN 8007352722392

Informazioni principali

  • Canali DVR: 8+4 Ibrido
  • Telecamere: 2 bullet AHD 5Mpx
  • Ottica: Varifocale 2,8-12 mm
  • Compressione: H.265
  • HDD: 1 TB professionale
  • Alimentazione: 12 Vdc - 1A
  • Supporta: AHD e IP fino a 5Mpx
  • Serie: 46XVR.ES08

Descrizione del prodotto

Kit di videosorveglianza AHD a 8 canali completo di 2 telecamere bullet VF ad alta definizione. Il sistema è progettato per garantire un monitoraggio efficace e sicuro di ambienti interni ed esterni, offrendo immagini nitide e dettagliate grazie alla tecnologia AHD. Le telecamere sono dotate di alimentatori dedicati per un funzionamento stabile e continuo. Il kit include anche un registratore digitale che consente la gestione e l’archiviazione delle riprese video. Ideale per applicazioni di sicurezza residenziale e commerciale, assicura un controllo affidabile e una facile installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 8+4 canali AHD/IP compatibile con 4 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES08), 2 bullet AHD 5Mpx ottica varifocale 2,8-12 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.2812ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

Altro

Adatto ad uso esterno

Numero di porte LAN

1

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

numero di punti immagine (megapixel)

5

numero di collegamenti HDMI

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Altro

Con lampada a infrarossi

Numero di connettori RJ45

1

alimentazione integrata per la telecamera

Modello telecamera

Standard (fisso)

Camera con memoria interna

256 GIGABYTE

Grado di protezione (IP) camera

IP66

Collegamento della camera tramite cavo

Capacità di memoria supporto di memoria incluso

1000 GIGABYTE

numero di collegamenti BNC

8

numero di telecamere in dotazione

2

Adatto per montaggio a soffitto

Kit videosorveglianza AHD 8 canali 2 telecamere bullet 5Mpx varifocale