› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit TVCC AHD 4 canali 2 bullet 5Mpx ottica fissa videosorveglianza

Cod. Rexel EX46554.036E
Cod. Produttore 46554.036E
Cod. EAN 8007352722385

Informazioni principali

  • Canali: 4+2 Ibridi
  • HDD: 1 TB professionale
  • Compressione: H.265
  • Risoluzione max: 5 Mpx
  • Ottica telecamere: 3,6 mm fissa
  • Alimentazione: 12 Vdc - 1A
  • Supporto: AHD e IP
  • Serie: 46XVR.ES04

Descrizione del prodotto

Kit di videosorveglianza AHD a 4 canali composto da due telecamere bullet con illuminatori a infrarossi per la visione notturna. Le telecamere garantiscono immagini nitide e dettagliate in alta definizione, ideali per il controllo di ambienti interni ed esterni. Il kit include un registratore digitale compatto e di facile installazione, che consente la gestione e l’archiviazione delle riprese. La soluzione è progettata per offrire sicurezza affidabile e monitoraggio continuo, con componenti resistenti e materiali di qualità per una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Kit TVCC AHD costituito da: 1 DVR Ibrido a 4+2 canali AHD/IP compatibile con 2 telecamere IP addizionali, HDD professionale 1 TB, Compressione H.265, CsC, supporta AHD e IP fino a 5Mpx (cod. 46XVR.ES04), 2 bullet AHD 5Mpx ottica fissa 3,6 mm, D&N con filtro IR meccanico (cod. 4651.036ES), 2 alimentatori a spina 12 Vdc - 1A (cod. 46902.010), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (cod. 46927.001)

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

Altro

Adatto ad uso esterno

Numero di porte LAN

1

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

4

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

numero di punti immagine (megapixel)

5

numero di collegamenti HDMI

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

Altro

Con lampada a infrarossi

Numero di connettori RJ45

5

alimentazione integrata per la telecamera

Modello telecamera

Standard (fisso)

Grado di protezione (IP) camera

IP66

Collegamento della camera tramite cavo

Capacità di memoria supporto di memoria incluso

1000 GIGABYTE

numero di collegamenti BNC

4

numero di telecamere in dotazione

2

Adatto per montaggio a soffitto

Kit TVCC AHD 4 canali 2 bullet 5Mpx ottica fissa videosorveglianza