Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1054/10
Cod. Produttore
1054/10
Cod. EAN
8021156075485

Informazioni di prodotto

Il kit per tapparelle motorizzate offre una gestione smart e integrata, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce con moduli preconfigurati
  • Compatibilità con pulsanti filari e comandi radio YOKIS
  • Espandibilità futura con dispositivi della linea radio Yokis

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto tramite app YnO e assistenti vocali
  • Gestione personalizzata di scenari manuali e automatici
  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente delle tapparelle
Il kit permette di gestire fino a 5 tapparelle motorizzate, tramite comandi radio YOKIS e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Yokis al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.Il Kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis per permettere di estendere l'impianto Yokis in tempi successivi. Il Kit composto da: - n. 5 cod. 5454812 - Modulo tapparella elettronico, sistema Radio Power, su pulsante doppio serie NEA Simon-Urmet, da 500 W - n. 1 cod. 5454495 - Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO Descrizione del produttore: Il kit permette di gestire fino a 5 tapparelle motorizzate, tramite comandi radio YOKIS e pulsanti filari, e di connettere l'impianto al Cloud Yokis al fine di poter gestire le funzioni tramite app Yokis YnO, sia in locale che da remoto, assistenti vocali, Alexa e google assitant, e la definizione di scenari, manuali oppure automatici.Il Kit è espandibile con altri dispositivi della linea radio Yokis per permettere di estendere l'impianto Yokis in tempi successivi. Il Kit composto da: - n. 5 cod. 5454812 - Modulo tapparella elettronico, sistema Radio Power, su pulsante doppio serie NEA Simon-Urmet, da 500 W - n. 1 cod. 5454495 - Gateway IP/radio YOKIS HUB, sistema Radio Power, per gestire l'impianto Yokis in locale e da remoto tramite app YnO

Produttore

KIT TAPPARELLE CONN.SERIE NEA