Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXK41524
Cod. Produttore
K41524
Cod. EAN
8013406310323

Informazioni di prodotto

Kit Steely 2F+ A/V 4 pulsanti acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit audio video espandibile Due Fili Plus contenente: 1 placca Steely 2 moduli in acciaio inox con 4 pulsanti 41524, 1 unità elettronica audio/video 13F5.B, 1 scatola da incasso 41592, 1 alimentatore 40110

Con funzione memoria

Numero di posti esterni

1

viva voce

tecnica di installazione

2 fili

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Argento

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Acciaio inossidabile

Espandibile a numero max. di stazioni interne

2

Espandibile a max. numero stazioni esterne

2

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

Kit Steely 2F+ Audio Video 4 Pulsanti Acciaio Inox Per Citofonia Espandibile