Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771048
Cod. Produttore
BIZ771048

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1268x1440x470 mm
  • Mensole: 4 lunghe 1176 mm
  • Peso netto: 55 kg
  • Peso lordo: 65 kg
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Tipo: kit standard lungo
  • Applicazione: furgone officina mobile
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit standard per allestimento furgoni, caratterizzato da una struttura semplice e rapida da montare. Il kit comprende quattro mensole interne lunghe 1.176 mm, con dimensioni complessive di 1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità. Progettato per offrire una soluzione economica e funzionale, si integra perfettamente con altri kit flessibili per veicoli commerciali. La costruzione robusta garantisce resistenza e praticità nell'organizzazione degli spazi interni del furgone. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard lungo, per furgone (1.268 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit modulare scaffalatura veicoli 1268x1505x470 mm officina mobile