Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771033
Cod. Produttore
BIZ771033

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1874x1000x300 mm
  • Mensole: 3 da 997 mm
  • Mensole: 3 da 784 mm
  • Peso netto: 35 kg
  • Peso lordo: 45 kg
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Vantaggio: più economico
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco con kit standard ideale per furgoni compatti, caratterizzato da un design semplice e funzionale che garantisce rapidità nel montaggio. Realizzato con mensole di diverse lunghezze (tre da 997 mm e tre da 784 mm), offre ampio spazio di stoccaggio e organizzazione ottimale degli utensili e materiali elettrici. Le dimensioni esterne di 1874 mm di lunghezza, 1000 mm di altezza e 300 mm di profondità lo rendono adatto per l’allestimento interno di veicoli commerciali, con un peso netto di 35 kg. Questo banco è una soluzione economica e pratica, perfettamente compatibile con altri kit flessibili per una personalizzazione modulare degli spazi di lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard lungo, per furgone, compatto (1.874 mm x 1.000 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1874 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit standard lungo modulabile per furgone officina mobile compatto