Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771045
Cod. Produttore
BIZ771045

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1268x1440x300 mm
  • Montaggio: semplice e rapido
  • Kit: standard lungo furgone
  • Modularità: adattabile a ogni esigenza
  • Economico: più conveniente
  • Dimensioni interne: 1176 mm
  • Peso netto: 40 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit standard per allestimento furgoni, caratterizzato da una struttura semplice e rapida da montare. Le dimensioni esterne sono 1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità, con dimensioni interne di 1176 mm. Questo kit offre una soluzione economica e funzionale per organizzare lo spazio di carico, con ripiani robusti e resistenti. Il design è studiato per integrarsi perfettamente con altri kit flessibili, garantendo versatilità e praticità nell’allestimento. Il materiale di costruzione assicura solidità e durata nel tempo, ideale per uso professionale nel settore elettrico e tecnico. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit standard lungo, per furgone (1.268 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Modulabile ed economico, si adatta ai bisogni di qualsiasi cliente. Grazie a questo articolo è possibile trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit standard lungo modulare per furgoni officina mobile