Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALDMNS
Cod. Produttore
LDMNS
Cod. EAN
8006588014042

Informazioni di prodotto

KIT STAFFA/MENS/PERN
Descrizione del produttore: Kit composto da staffa, mensola e perno realizzati in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e affidabili. Questo set garantisce facilità di installazione e stabilità nelle strutture di supporto, assicurando durata nel tempo e sicurezza nelle connessioni elettriche. La combinazione di componenti permette di adattarsi a diverse esigenze di montaggio, offrendo versatilità e solidità per impianti elettrici professionali.

colore

Grigio

larghezza

80 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

220 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

290 mm

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

0 ... 200 mm

Produttore

Kit staffa mensola perno materiale resistente supporto impianti elettrici professionali