Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08701
Cod. Produttore
08701
Cod. EAN
3303430087014

Informazioni di prodotto

Kit stabilizzatore Prisma P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

esecuzione

listello di montaggio

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

200 mm

larghezza

70 mm

altezza

100 mm