› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

KIT SS L20 GY

Cod. Rexel SN27766
Cod. Produttore 27766
Cod. EAN 8010152277665

Informazioni principali

  • Base piana con estensione acciaio inox
  • Attacco filettato 1/2" NPT
  • Diametro base 68 mm
  • Altezza variabile 123,5-223,5-423,5 mm
  • Peso 0,18 kg
  • Compatibile con adattatore 69785
  • Materiale resistente acciaio inox
  • Serie KIT SS L20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base piana con estensione acciaio inox

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

lunghezza del tubo

200 mm

KIT SS L20 GY