› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

KIT SS L10 GY

Cod. Rexel SN27765
Cod. Produttore 27765
Cod. EAN 8010152277658

Informazioni principali

  • Serie: L10
  • Base piana con estensione inox
  • Attacco: 1/2" NPT
  • Diametro base: 54 mm
  • Altezza: 123,5 mm
  • Peso: 0,14 kg
  • Materiale: Acciaio inox
  • Uso con adattatore 69785 necessario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base piana con estensione acciaio inox

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

materiale

Metallo

lunghezza del tubo

100 mm

KIT SS L10 GY