Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.PE62.0N8.0
Cod. Produttore
3.PE62.0N8.0
Cod. EAN
8051382086702

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KIT SOSPENSIONE CON TERMINALE ORIEN
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazione elettrica
  • Funzione: Sospensione sicura
  • Durata: Resistente e duraturo
  • Compatibilità: Vari impianti elettrici
  • Facilità montaggio: Design efficace
  • Serie: GU3.PE62.0N8.0
Il KIT SOSPENSIONE CON TERMINALE ORIEN rappresenta una soluzione versatile e pratica per le esigenze di installazione elettrica. Questo kit è progettato per garantire una sospensione sicura e stabile, facilitando il montaggio di apparecchiature elettriche in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit offre una resistenza adeguata e una durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici lo rende un accessorio indispensabile per professionisti del settore e per chi desidera un'installazione efficiente e duratura. La semplicità di utilizzo e l'efficacia del design lo rendono una scelta ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il KIT SOSPENSIONE CON TERMINALE ORIEN rappresenta una soluzione versatile e pratica per le esigenze di installazione elettrica. Questo kit è progettato per garantire una sospensione sicura e stabile, facilitando il montaggio di apparecchiature elettriche in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, il kit offre una resistenza adeguata e una durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua compatibilità con diversi tipi di impianti elettrici lo rende un accessorio indispensabile per professionisti del settore e per chi desidera un'installazione efficiente e duratura. La semplicità di utilizzo e l'efficacia del design lo rendono una scelta ideale per ogni progetto elettrico.

Produttore

KIT SOSPENSIONE CON TERMINALE ORIEN