Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSH0600
Cod. Produttore
SH0600
Cod. EAN
8015646615169

Informazioni di prodotto

Form 2 segregation kit H=200 W=600

Documentazione tecnica

Form 2 segregation kit H=200 W=600;F2 SEGREGATION KIT H200

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

per cavità di connettori