Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE450-20050
Cod. Produttore
450-20050
Cod. EAN
4031026406640

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina PO-X
  • Serie: RMS
  • Temperatura esercizio: -40 °C/+120 °C
  • Diametro max finale: 55,0 mm
  • Diametro minimo fornito: 185,0 mm
  • Spessore parete: 2,74 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Carico di rottura: 17,5 MPa

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta. Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm. Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta. Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia. La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni. La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato. Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

2,74 mm

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

185 mm

diametro interno dopo la retrazione

55 mm

per diametro esterno cavo

65 ... 65 mm

Serie

RMS

Produttore

Kit riparazione cavo RMS 185-55 con manicotto termorestringente resistente e sigillante per isolamento rapido e tenuta ottimale, adatto per diametri da 15 a 160 mm, uso elettrico e industriale