Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE450-20031
Cod. Produttore
450-20031
Cod. EAN
4031026406596

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto restringimento: fino a 4,5:1
  • Temp. esercizio: -40 °C a +120 °C
  • Ø fornito min: 100 mm
  • Ø finale max: 30 mm
  • Spessore parete: 2,54 mm
  • Rigidità dielettrica: 30 kV/mm
  • Serie: RMS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Riparazione permanente del cavo, veloce e a tenuta. Solo 6 misure per coprire una vasta gamma di diametri del cavo: da 15 mm fino a 160 mm. Disponibile in 4 lunghezze standard, e in lunghezze custom su richiesta. Ogni kit RMS è pronto all'uso e viene fornito con le istruzioni, la carta vetrata e il set per la pulizia. La cerniera è in acciaio inox 316 per una elevata resistenza alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici e zero alogeni. La speciale vernice termosensibile TCP indica quando il manicotto è stato sufficientemente riscaldato. Il manicotto RMS viene avvolto attorno al cavo e tenuto in posizione tramite una cerniera. Lo speciale adesivo interno sigilla perfettamente il cavo una volta termoristretto. I manicotti RMS garantiscono un rapido isolamento e una tenuta ottimale.

Tipologia

Manicotto retrattile

resistente ai raggi UV

senza alogeni

spessore della parete

2,54 mm

lunghezza

1000 mm

diametro interno prima della retrazione

100 mm

diametro interno dopo la retrazione

30 mm

per diametro esterno cavo

35 ... 35 mm

Serie

RMS

Produttore

Kit riparazione cavo RMS 100-30 con manicotto termorestringente e cerniera inox per isolamento e tenuta impermeabile