Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM270
Cod. Produttore
DM270
Cod. EAN
8006588050378

Informazioni di prodotto

KIT RACCORDO "T"
Kit raccordo a T per canaline elettriche, progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile tra tre sezioni di canalina. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura una perfetta integrazione nel sistema di distribuzione elettrica, facilitando l’installazione e mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali, commerciali e industriali dove è necessario un collegamento affidabile e di qualità tra i cavi elettrici. Descrizione del produttore: Kit raccordo a T per sistemi di canalizzazione elettrica, progettato per unire tre sezioni di canalina in modo stabile e sicuro. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’installazione elettrica, garantisce una connessione affidabile e una gestione ordinata dei cavi. Ideale per creare diramazioni in impianti elettrici, facilita l’organizzazione e la protezione dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. La finitura è studiata per integrarsi facilmente con le canaline esistenti, assicurando funzionalità e durata nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

62,5 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Kit raccordo a T canaline elettriche materiali resistenti per impianti residenziali industriali