Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK5006
Cod. Produttore
LK5006
Cod. EAN
8015646671745

Informazioni di prodotto

KIT PAV T5 VERT.DIFFER.500X600MM(HX

Documentazione tecnica

Kit T5 4 poles fixed + RC mod. - floor-mounted 500x600(HxW)

altezza

500 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

275 mm

larghezza

600 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore