Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK4104
Cod. Produttore
LK4104
Cod. EAN
8015646710062

Informazioni di prodotto

KIT PAV T4 ORIZZ.DIFFER.200X800MM(H

Documentazione tecnica

Kit for Tmax T4 RC - 4 poles, fixed - floor-mounted 200x800mm (HxW)

altezza

200 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

800 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore