Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK3002
Cod. Produttore
LK3002
Cod. EAN
8015646615428

Informazioni di prodotto

KIT PAV T3 VERT NEL VC

Documentazione tecnica

Kit T3 - 3/4 poles, fixed - floor-mounted external cable container 300x300(HxW)

altezza

300 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

300 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore