Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK2000
Cod. Produttore
LK2000
Cod. EAN
8015646614087

Informazioni di prodotto

KIT PAV/PAR T2 ORIZZ 3/4 P

Documentazione tecnica

Kit for Tmax T2 - 3/4 poles, fixed - wall/floor-mounted 200x600mm (HxW)

altezza

200 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

600 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore