Prodotti / Distribuzione elettrica /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK1001
Cod. Produttore
LK1001
Cod. EAN
8015646615220

Informazioni di prodotto

KIT PAV/PAR T1 VERT 3/4 P

Documentazione tecnica

KIT PAV/PAR T1 VERT 3/4 P

altezza

200 mm

corrente d’esercizio nominale

800 A

profondità

225 mm

larghezza

600 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore