Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TULK3003
Cod. Produttore
LK3003
Cod. EAN
8015646618849

Informazioni di prodotto

KIT PAR T3 VERT NEL VC

Documentazione tecnica

Kit T3 3/4 poles fixed external cable container - wall-mounted 300x300(HxW)

altezza

300 mm

corrente d’esercizio nominale

400 A

profondità

225 mm

larghezza

300 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura

adatto per disgiuntore