Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUKO1262
Cod. Produttore
KO1262
Cod. EAN
8015646711304

Informazioni di prodotto

KIT OT200/250/315/400 VERT. 300X300MM L

Documentazione tecnica

Kit for vertical OT200/250/315/400 external cable container

adatto per sezionatore di carico

altezza

300 mm

corrente d’esercizio nominale

400 A

profondità

225 mm

larghezza

300 mm

numero di interruttori

1

con morsetti di distribuzione

numero di poli

4

con copertura