Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE106-00040
Cod. Produttore
106-00040
Cod. EAN
4031026513287

Informazioni di prodotto

  • Serie: Autotool
  • Legatura fino a 20 mm di diametro
  • Funzionamento batteria 18 V o rete
  • Velocità di chiusura 0,65 s
  • Fino a 8.000 legature per carica
  • Kit montaggio a banco statico
  • Supporto sospeso dinamico
  • Software HT Data Management

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit montaggio a banco CPK per uso statico. Azionato con un pedale. Possibile azionamento tramite dispositivo esterno o sensore (in base all'alimentatore). Le fascette vengono caricate tramite bobine (3500 fascette per bobina). Utilizzando il supporto da banco, l'operatore ha entrambe le mani libere per poter posizionare perfettamente il cablaggio.

materiale della fascetta

Plastica

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Serie

Autotool

Produttore

Kit montaggio a banco CPK pedale fascette bobine uso statico cablaggio professionale