Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Kit di Videosorveglianza /
Informazioni di prodotto
rappresentazione schermo
immagine singola/quadrupla
supporto di memoria
disco fisso
sistema d’immagine
PAL
caratteristica del sistema di immagine
colore
tecnica di trasmissione
TCP/IP
numero max. di ingressi video
4
numero di videocamere
2
alimentazione integrata per la telecamera
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: CMIPKITPOE402C Cod. Produttore: IPKITPOE402C Cod. EAN: 8023903354300
Cod. Rexel: CMWIKIT040A Cod. Produttore: WIKIT040A Cod. EAN: 8023903343397
Cod. Rexel: UR1098/854 Cod. Produttore: 1098/854 Cod. EAN: 8021156072477
Cod. Rexel: GGKITIP48C5MP Cod. Produttore: KITIP48C5MP Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGKITIP24C5MP Cod. Produttore: KITIP24C5MP Cod. EAN:
Cod. Rexel: CJ001V0684 Cod. Produttore: 001V0684 Cod. EAN: 8050456024138
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te