Prodotti / Distribuzione elettrica / Casse e Centralini / Accessori per Centralini e Casse Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUGD6010
Cod. Produttore
GD6010
Cod. EAN
8015646604156

Informazioni di prodotto

din reinforced rail w=600mm m, k

Documentazione tecnica

DIN rail kit reinforced for Tmax RC 24 DIN W=600mm

spessore del materiale

1 mm

altezza

200 mm

lunghezza

600 mm

esecuzione

profili speciali

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

alluminio

Produttore

ABB

KIT GUIDA DIN RINFORZATA L 600MM M,