› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Guaine termorestringenti

Guaina termorestringente GTI 102 nero isolamento cablaggi elettrici

3M
Cod. Rexel 3M7000099208
Cod. Produttore 7000099208

Informazioni principali

  • Serie: GTI
  • Tensione max: 600 V
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Rapporto espansione: 2:1
  • Resistenza temp.: -55 a 135 °C
  • Ritardante fiamma: Sì
  • Lunghezza spezzoni: 15 cm
  • Conformità: Direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Tubo retraibile a freddo con tasso di contrazione 2 a 1, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e isolamento affidabili. Realizzato in materiale resistente, il tubo GTI 102 nero garantisce una copertura sicura e duratura dei cavi, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici e proteggendo da agenti esterni. La sua capacità di restringersi a freddo facilita l’installazione anche in spazi ridotti, assicurando una perfetta adesione e isolamento. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Il kit di guaine termorestringenti GTI 3M™ è un mix di spezzoni di guaina pretagliata disponibile in diversi diametri. Grazie alla parete ritardante alla fiamma in poliolefina reticolata, sono progettati per applicazioni come giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Disponibile sia nella versione con guaine nere, che in quella con mix di colori, con lunghezza di 15 cm degli spezzoni pretagliati. Il kit di guaine termorestringenti 3M™ GTI è dotato di codifica colore per un'identificazione rapida e semplice del filo. Questa guaina resistente alla separazione e ritardante alla fiamma è utilizzata come isolamento elettrico termorestringente su giunzioni o terminazioni di cavi. Questa guaina con rapporto di espansione 2: 1 è meccanicamente robusta, facilmente marcabile e resiste al flusso freddo. È ideale per il rivestimento di cablaggi leggeri, la marcatura e il raggruppamento di cavi, l'impacchettamento di componenti e come rivestimento ignifugo. Resiste a temperature da -55 a 135 gradi ed è conforme alla Direttiva RoHS 2011/65 / UE.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1,4 mm

tipo

Retrazione a freddo

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

102 mm

diametro interno dopo la retrazione

51 mm

tasso di contrazione

2:1

Guaina termorestringente GTI 102 nero isolamento cablaggi elettrici