Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917MET34
Cod. Produttore
1GA50917MET/3.4
Cod. EAN
8019108181025

Informazioni di prodotto

KIT rilevatore gas metano da parete e elettrovalvola NC da 3/4
Descrizione del produttore: Il KIT GAS ALARM MET.PAR.VALV.3/4 NA è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica. Progettato per rilevare metano e gas naturale, offre una protezione affidabile contro potenziali pericoli. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit è facile da installare e integra perfettamente qualsiasi ambiente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, garantisce una risposta rapida in caso di fuga di gas, rendendolo un elemento fondamentale per la sicurezza della tua casa.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

KIT GAS ALARM METANO PARETE VALVOLA