Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GA50917GPL34
Cod. Produttore
1GA50917GPL/3.4
Cod. EAN
8019108181001

Informazioni di prodotto

KIT rilevatore gas GPL da parete e elettrovalvola NC da 3/4
Descrizione del produttore: Il KIT GAS ALARM GPL PAR.VALV.3/4 NA è un dispositivo essenziale per la sicurezza domestica, progettato per rilevare il butano. Realizzato con materiali di alta qualità, questo allarme offre una protezione affidabile contro i pericoli associati ai gas. Con un design compatto e funzionale, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. La sua capacità di monitorare in modo efficace il butano lo rende un alleato prezioso per garantire un ambiente sicuro e protetto.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

82 mm

profondità

27,5 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il butano

Produttore

KIT GAS ALARM GPL PARETE VALVOLA 3