Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771046
Cod. Produttore
BIZ771046

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1268x1440x470 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Mensole interne: 4 da 1176 mm
  • Cassetti: 2 da 392 mm
  • Mensola senza bordo: 784 mm
  • Accessori inclusi: 6 separatori, 1 tirante
  • Montaggio: Pronto con viteria
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit flessibile per furgoni, semplice e rapido da montare, realizzato in acciaio deformabile E24. Il kit è modulabile e si adatta a tutte le esigenze di organizzazione, trasformando il furgone in una vera officina mobile. Include quattro mensole lunghe 1176 mm, due cassetti pratici da 392 mm e una mensola senza bordo lunga 784 mm. Sono forniti anche accessori come scatole di diverse dimensioni e separatori in metallo, oltre a un tenditore in gomma di 2 metri lineari. Le dimensioni esterne sono 1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità. Questo kit è ideale per ottimizzare lo spazio e mantenere ordine e funzionalità durante il lavoro. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone (1.268 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit modulare cassetti e scaffalature per furgone officina mobile