Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771032
Cod. Produttore
BIZ771032

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1874x1000x300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Cassetti: 3 da 392 mm
  • Mensole: 6 interne modulari
  • Accessori inclusi: 6 separatori, tirante
  • Montaggio: Rapido con viteria
  • Peso netto: 54 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco modulare in acciaio deformabile E24, semplice e rapido da montare, progettato per ottimizzare l’organizzazione degli spazi all’interno del furgone. Il kit flessibile lungo furgone compatto con canaletta misura 1874 mm di lunghezza, 1000 mm di altezza e 300 mm di profondità, offrendo ampio spazio per riporre guaine, cavi e tubi grazie al bocchettone amovibile. Include 2 mensole lunghe 997 mm, 1 mensola senza bordo da 605 mm, 3 mensole da 784 mm e 3 cassetti lunghi 392 mm, oltre a 5 scatole lunghe 145 mm, 1 scatola lunga 235 mm, 6 separatori in metallo e un tenditore in gomma da 2 metri lineari. I cassetti sono pratici e il sistema modulare si adatta a tutte le esigenze, rendendo il furgone una vera officina mobile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone, compatto, con canaletta (1.874 mm x 1.000 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1874 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit flessibile modulare con canaletta per furgoni, montaggio rapido