Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771044
Cod. Produttore
BIZ771044

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1268x1440x300 mm
  • Materiale: acciaio deformabile E24
  • Cassetti: 2 da 392 mm
  • Mensole: 4 da 1176 mm
  • Mensola senza bordo: 784 mm
  • Accessori inclusi: 6 separatori, 1 tirante
  • Montaggio: pronto con viteria
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit flessibile per furgone, semplice e rapido da montare, realizzato in acciaio deformabile E24. Questo kit modulabile si adatta a tutte le esigenze di organizzazione, trasformando il furgone in una vera officina mobile. È dotato di quattro mensole, due cassetti pratici e una mensola senza bordo, con dimensioni interne ottimizzate per il massimo spazio di stoccaggio. Include accessori come scatole di diverse lunghezze, separatori in metallo e un tenditore in gomma per trasportare guaine, tubi e cavi in modo ordinato e sicuro. Le sue dimensioni compatte (1268 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità) lo rendono ideale per ottimizzare lo spazio all’interno del veicolo. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile lungo, per furgone (1.268 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Il prodotto è modulabile grazie a dei cassetti molto pratici, consente di trasformare il proprio veicolo in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1268 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit flessibile modulare con cassetti per furgoni officina mobile