Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771040
Cod. Produttore
BIZ771040

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1059x1440x470 mm
  • Accessori: 6 cassette + 6 separatori
  • Materiale: Struttura modulabile
  • Cassetti: 2 lunghi 392 mm
  • Mensole: 4 da 997 mm, 1 da 605 mm
  • Tenditore: gomma 2 m lineari
  • Peso netto: 65 kg
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco modulare semplice e rapido da montare, progettato per adattarsi a tutte le esigenze di organizzazione e stoccaggio all’interno del furgone. Il kit flessibile corto è dotato di quattro mensole lunghe 997 mm, una mensola senza bordo lunga 605 mm, due cassetti pratici da 392 mm e accessori inclusi come scatole di diverse dimensioni, separatori in metallo e un tenditore in gomma di 2 metri lineari. Le dimensioni compatte (1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 470 mm di profondità) lo rendono ideale per trasformare il furgone in una vera officina mobile, ottimizzando lo spazio e mantenendo tutto ordinato e facilmente accessibile. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile corto, per furgone, con canaletta (1.059 mm x 1.440 mm x 470 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

470 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit flessibile corto con canaletta per allestimento furgoni