Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Attrezzatura varia /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771038
Cod. Produttore
BIZ771038

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1059x1440x300 mm
  • Materiale: Acciaio deformabile E24
  • Mense interne: 4 da 997 mm, 1 da 605 mm
  • Cassetti: 2 da 392 mm
  • Accessori inclusi: 6 separatori, 1 tirante
  • Montaggio: Pronto con viteria
  • Funzionalità: Kit modulabile e pratico
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Banco modulare in acciaio deformabile E24, semplice e rapido da montare, progettato per ottimizzare lo spazio e adattarsi a tutte le esigenze di lavoro. Dotato di un bocchettone amovibile che consente il trasporto di guaine, tubi e cavi, è ideale per trasformare il furgone in una vera officina mobile. Il kit include 4 mensole interne di cui una senza bordo, 2 cassetti pratici e accessori come scatole di varie dimensioni e separatori in metallo per una migliore organizzazione. Le dimensioni compatte di 1059 mm di lunghezza, 1440 mm di altezza e 300 mm di profondità lo rendono funzionale e versatile per l'uso professionale. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Kit flessibile corto, per furgone, con canaletta (1.059 mm x 1.440 mm x 300 mm) semplice e rapido da montare. Il kit include 6 cassette a bocca di lupo, 6 separatori, 1 tirante. Grazie ai cassetti molto pratici il veicolo si trasforma in un'officina mobile.

colore

Grigio

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

portaminuteria

lunghezza

1059 mm

materiale

Acciaio

Parte di ricambio

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Kit flessibile corto con canaletta per furgone officina mobile