Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMOBF240
Cod. Produttore
MOBF240
Cod. EAN
8006588150641

Informazioni di prodotto

  • Serie: Monolyto Unica
  • Materiale: ABS autoestinguente UL94-V0
  • Colore: Nero tipo 9017 e bianco
  • Moduli: Verticale 12, Orizzontale 8
  • Installazione: Fissaggio con viti M6 e M8
  • Protezione: IP40 - GWT 850°C
  • Dimensioni base: Ø 126 mm
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-4, B.T 2014/35/EU
Descrizione del produttore: Kit di espansione composto da vite filettata e dado, progettato per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi affidabili e resistenti. Il kit è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e stabilità nelle installazioni. La vite M8x24 assicura una perfetta adattabilità e un montaggio semplice, ideale per il fissaggio di componenti elettrici in modo sicuro e preciso. Questo kit rappresenta una soluzione versatile per supportare strutture e impianti elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Kit espansione vite filettata M8x240mm per fissaggi elettrici resistenti e duraturi