Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20001006
Cod. Produttore
20001006
Cod. EAN
8023903398038

Informazioni di prodotto

KIT DOMOTICO ONE CON APP

Documentazione tecnica

Serie One - Kit domotico con app

composizione

elemento di comando

esecuzione

quadro di comando

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP30

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Serie One - Kit domotico con app