Prodotti /

Cod. Rexel
CM20001007
Cod. Produttore
20001007
Cod. EAN
8023903398045

Informazioni di prodotto

KIT DOMOTICO ONE

composizione

elemento di comando

esecuzione

quadro di comando

tipo di montaggio

apparente

materiale

plastica

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP30

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

codice RAL (simile)

9003