Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20001005
Cod. Produttore
20001005
Cod. EAN
8023903397864

Informazioni di prodotto

KIT DOMOTICO ICONA MANAGER VIP CON APP

Documentazione tecnica

24Kit domotico con supervisore Icona Manager Vip. Include le funzioni videocitofoniche e la gestione dell?impianto domotico da App per tablet e smartphone sia da locale che da remoto, gestione carichi, visualizzazione consumi e gestione di 2 zone clima. Il kit comprende: n? 1 Icona Manager ViP art. 20003310W, n? 1 scatola da incasso per monitor Icona art. .6117, n? 1 supporto da parete per monitor Icona art. 6620, n? 1 Comelit Hub art. 20003150, n? 1 alimentatore SimpleHome art. 20022101, n? 1 modulo 9I/8O art. 20046606, n? 1 sonda di temperatura e umidit? art. 20004140, n? 1 modulo controllo carichi art. 20046821, n? 1 posto esterno Quadra pulsanti per kit ViP art. .4899MK, n? 1 alimentatore 30W sistema ViP art. .1441B, n? 1 derivatore di piano sistema ViP art. 1440.

composizione

elemento di comando

esecuzione

quadro di comando

tipo di montaggio

apparente

display

colore

materiale

plastica

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP30

accoppiamento bus incluso

funzione tattile

campo per designazione

codice RAL (simile)

9003

Produttore

Serie Icona Manager - Kit domotico ViP con app, videocitofonia + gestione clima/carichi, posto esterno incluso